• MST Steuer- und Trenntransformator
  • 1-phasig
  • Leistung: 630 VA
  • Eingangsspannung: 230/400 V AC
  • Ausgangsspannung: 230 V AC
  • Frequenz: 50...60 Hz
  • Schutzart: IP20
  • Temperaturbereich: -20...40 °C
  • Baugröße (H x B x T): 112,5 x 150 x 144,6 mm

Steuer- und Trenntransformator Murrelektronik MST - 86309

Artikelnummer: 103379
EAN: 4048879078641
Technische Daten

Einphasen Steuer- und Trenntransformator

MST

630 VA

230/400 V AC

2,95 A (230 V AC); 1,7 A (400 V AC)

37 A (230 V AC); 21 A (400 V AC)

77 A (230 V AC); 44 A (400 V AC)

50...60 Hz

230 V AC

112,5 x 150 x 144,6 mm

Schlüssellochbefestigung

-20 °C

40 °C

IP20

cRUus
CE
UKCA

Erweiterte Artikelbeschreibung
Steuer- und Trenntransformator Murrelektronik MST - 86309
Der 1-phasige Steuer- und Trenntransformator MST - 86309 von Murrelektronik mit einer Leistung von 630 VA verfügt über eine Eingangsspannung von 230/400 V AC und einer Ausgangsspannung von 230 V AC. Befestigt wird der Transformator mittels Schlüssellochbefestigung. Der Steuer- und Trenntransformator MST - 86309 ist vielseitig einsetzbar wie z. B. in der Robotik, Lager- und Fördertechnik oder dem allgemeinen Maschinenbau.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0