• MST Steuer- und Trenntransformator
  • 1-phasig
  • Leistung: 800 VA
  • Eingangsspannung: 230/400 V AC
  • Ausgangsspannung: 230 V AC
  • Frequenz: 50...60 Hz
  • Schutzart: IP20
  • Temperaturbereich: -20...40 °C
  • Baugröße (H x B x T): 129,4 x 150 x 144,6 mm

Steuer- und Trenntransformator Murrelektronik MST - 86310

Artikelnummer: 103380
EAN: 4048879078634
Technische Daten

Einphasen Steuer- und Trenntransformator

MST

800 VA

230/400 V AC

3,5 A (230 V AC); 2 A (400 V AC)

50 A (230 V AC); 29 A (400 V AC)

219 A (110 V AC)

50...60 Hz

230 V AC

129,4 x 150 x 144,6 mm

Schlüssellochbefestigung

-20 °C

40 °C

IP20

cRUus
CE
UKCA

Erweiterte Artikelbeschreibung
Steuer- und Trenntransformator Murrelektronik MST - 86310
Der 1-phasige Steuer- und Trenntransformator MST - 86310 von Murrelektronik mit einer Leistung von 800 VA verfügt über eine Eingangsspannung von 230/400 V AC und einer Ausgangsspannung von 230 V AC. Befestigt wird der Transformator mittels Schlüssellochbefestigung. Der Steuer- und Trenntransformator MST - 86310 ist vielseitig einsetzbar wie z. B. in der Robotik, Lager- und Fördertechnik oder dem allgemeinen Maschinenbau.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0