• MST Multispannunsgbereich Steuer- und Trenntransformator
  • 1-phasig
  • Leistung: 800 VA
  • Eingangsspannungsbereich: 208/230/380/400/420/440/460/480/500/525/550 V AC
  • Ausgangsspannungsbereich: 1 x 230/1 x 115/2 x 115 V AC
  • Frequenz: 50...60 Hz
  • Schutzart: IP20
  • Temperaturbereich: -20...40 °C
  • Baugröße (H x B x T): 156 x 150 x 150 mm

Steuer- und Trenntransformator Murrelektronik MST Multispannungsbereich - 86150

Artikelnummer: 103392
EAN: 4048879078733
Technische Daten

Einphasen Steuer- und Trenntransformator

MST Multispannungsbereich

800 VA

208/230/380/400/420/440/460/480/500/525/550 V AC

4,2 A (208 V AC); 1,61 A (550 V AC)

96 A (208 V AC); 36 A (550 V AC)

123 A (208 V AC); 47 A (550 V AC)

50...60 Hz

1 × 230/1 × 115/2 × 115 V AC

156 x 150 x 150 mm

Schlüssellochbefestigung

-20 °C

40 °C

IP20

cRUus
CE
UKCA

Erweiterte Artikelbeschreibung
Steuer- und Trenntransformator Murrelektronik MST Multispannungsbereich - 86150
Der 1-phasige Steuer- und Trenntransformator MST Multispannungsbereich - 86150 von Murrelektronik mit einer Leistung von 800 VA verfügt über einen Eingangsspannungsbereich von 208, 230, 380, 400, 420, 440, 460, 480, 500, 525 und 550 V AC und einen Ausgangsspannungsbereich von 1 x 230, 1 x 115 und 2 x 115 V AC. Befestigt wird der Transformator mittels Schlüssellochbefestigung. Der Steuer- und Trenntransformator MST - 86150 ist vielseitig einsetzbar wie z. B. in der Robotik, Lager- und Fördertechnik oder dem allgemeinen Maschinenbau.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0