• MST Multispannunsgbereich Steuer- und Trenntransformator
  • 1-phasig
  • Leistung: 1.600 VA
  • Eingangsspannungsbereich: 208/230/380/400/420/440/460/480/500/525/550 V AC
  • Ausgangsspannungsbereich: 1 x 230/1 x 115/2 x 115 V AC
  • Frequenz: 50...60 Hz
  • Schutzart: IP20
  • Temperaturbereich: -20...40 °C
  • Baugröße (H x B x T): 168 x 174 x 163 mm

Steuer- und Trenntransformator Murrelektronik MST Multispannungsbereich - 86152

Artikelnummer: 103394
EAN: 4048879078719
Technische Daten

Einphasen Steuer- und Trenntransformator

MST Multispannungsbereich

1600 VA

208/230/380/400/420/440/460/480/500/525/550 V AC

8,8 A (208 V AC); 3,3 A (550 V AC)

182 A (208 V AC); 70 A (550 V AC)

460 A (208 V AC); 175 A (550 V AC)

50...60 Hz

1 × 230/1 × 115/2 × 115 V AC

168 x 174 x 163 mm

Schlüssellochbefestigung

-20 °C

40 °C

IP20

cRUus
CE
UKCA

Erweiterte Artikelbeschreibung
Steuer- und Trenntransformator Murrelektronik MST Multispannungsbereich - 86152
Der 1-phasige Steuer- und Trenntransformator MST Multispannungsbereich - 86152 von Murrelektronik mit einer Leistung von 1.600 VA verfügt über einen Eingangsspannungsbereich von 208, 230, 380, 400, 420, 440, 460, 480, 500, 525 und 550 V AC und einen Ausgangsspannungsbereich von 1 x 230, 1 x 115 und 2 x 115 V AC. Befestigt wird der Transformator mittels Schlüssellochbefestigung. Der Steuer- und Trenntransformator MST - 86152 ist vielseitig einsetzbar wie z. B. in der Robotik, Lager- und Fördertechnik oder dem allgemeinen Maschinenbau.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0