Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2036 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (26 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (396 Ergebnisse) Alle anzeigen
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
Sicherheitstechnik (762 Ergebnisse) Alle anzeigen
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
  • MTS Steuer- und Trenntransformator
  • 1-phasig
  • Leistung: 63 VA
  • Eingangsspannung: 230/400 V AC
  • Ausgangsspannung: 230 V AC
  • Frequenz: 50...60 Hz
  • Schutzart: IP20
  • Temperaturbereich: -20...40 °C
  • Baugröße (H x B x T): 79 x 78 x 93 mm

Steuer- und Trenntransformator Murrelektronik MTS - 86347

Artikelnummer: 103372
EAN: 4048879078498
Technische Daten

Einphasen Steuer- und Trenntransformator

MTS

63 VA

230/400 V AC

0,32 A (230 V AC); 0,18 A (400 V AC)

2 A (230 V AC); 1,15 A (400 V AC)

2,64 A (230 V AC); 1,52 A (400 V AC)

50...60 Hz

230 V AC

79 × 78 × 93 mm

Tragschiene DIN 35
Langlochbefestigung

-20 °C

40 °C

IP20

cRUus
CE
UKCA

Erweiterte Artikelbeschreibung
Steuer- und Trenntransformator Murrelektronik MTS - 86347
Der 1-phasige Steuer- und Trenntransformator MTS - 36347 von Murrelektronik mit einer Leistung von 63 VA verfügt über eine Eingangsspannung von 230/400 V AC und einer Ausgangsspannung von 230 V AC. Befestigt wird der Transformator mittels Langlochbefestigung und schnappbar auf Tragschiene TH35 (EN 60715). Der Steuer- und Trenntransformator MTS - 36347 ist vielseitig einsetzbar wie z. B. in der Robotik, Lager- und Fördertechnik oder dem allgemeinen Maschinenbau.
Kundenbewertungen
Bewertungen 2
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0