• MTS Steuer- und Trenntransformator
  • 1-phasig
  • Leistung: 100 VA
  • Eingangsspannung: 230/400 V AC
  • Ausgangsspannung: 230 V AC
  • Frequenz: 50...60 Hz
  • Schutzart: IP20
  • Temperaturbereich: -20...40 °C
  • Baugröße (H x B x T): 86 x 84 x 98 mm

Steuer- und Trenntransformator Murrelektronik MTS - 86348

Artikelnummer: 103373
EAN: 4048879078481
Technische Daten

Einphasen Steuer- und Trenntransformator

MTS

100 VA

230/400 V AC

0,51 A (230 V AC); 0,29 A (400 V AC)

3,53 A (230 V AC); 2 A (400 V AC)

4,86 A (230 V AC); 2,08 A (400 V AC)

50...60 Hz

230 V AC

86 x 84 x 98 mm

Tragschiene DIN 35
Langlochbefestigung

-20 °C

40 °C

IP20

cRUus
CE
UKCA

Erweiterte Artikelbeschreibung
Steuer- und Trenntransformator Murrelektronik MTS - 86348
Der 1-phasige Steuer- und Trenntransformator MTS - 36348 von Murrelektronik mit einer Leistung von 100 VA verfügt über eine Eingangsspannung von 230/400 V AC und einer Ausgangsspannung von 230 V AC. Befestigt wird der Transformator mittels Langlochbefestigung und schnappbar auf Tragschiene TH35 (EN 60715). Der Steuer- und Trenntransformator MTS - 36348 ist vielseitig einsetzbar wie z. B. in der Robotik, Lager- und Fördertechnik oder dem allgemeinen Maschinenbau.
Kundenbewertungen
Bewertungen 2
Bewertungen 0
Bewertungen 1
Bewertungen 0
Bewertungen 0