• MTS Steuer- und Trenntransformator
  • 1-phasig
  • Leistung: 160 VA
  • Eingangsspannung: 230/400 V AC
  • Ausgangsspannung: 230 V AC
  • Frequenz: 50...60 Hz
  • Schutzart: IP20
  • Temperaturbereich: -20...40 °C
  • Baugröße (H x B x T): 101 x 96 x 106 mm

Steuer- und Trenntransformator Murrelektronik MTS - 86349

Artikelnummer: 103374
EAN: 4048879078474
Technische Daten

Einphasen Steuer- und Trenntransformator

MTS

160 VA

230/400 V AC

0,78 A (230 V AC); 0,45 A (400 V AC)

6 A (230 V AC); 3,46 A (400 V AC)

9,5 A (230 V AC); 5,5 A (400 V AC)

50...60 Hz

230 V AC

101 x 96 x 106 mm

Tragschiene DIN 35
Langlochbefestigung

-20 °C

40 °C

IP20

cRUus
CE
UKCA

Erweiterte Artikelbeschreibung
Steuer- und Trenntransformator Murrelektronik MTS - 86349
Der 1-phasige Steuer- und Trenntransformator MTS - 36349 von Murrelektronik mit einer Leistung von 160 VA verfügt über eine Eingangsspannung von 230/400 V AC und einer Ausgangsspannung von 230 V AC. Befestigt wird der Transformator mittels Langlochbefestigung und schnappbar auf Tragschiene TH35 (EN 60715). Der Steuer- und Trenntransformator MTS - 36349 ist vielseitig einsetzbar wie z. B. in der Robotik, Lager- und Fördertechnik oder dem allgemeinen Maschinenbau.
Kundenbewertungen
Bewertungen 2
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0