Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Steuerungstechnik Steuerungstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik
Mess- & Regelungstechnik (1 Ergebnisse) Alle anzeigen
Prozessanzeigen / Zähler
Prozessanzeigen / Zähler (1 Ergebnisse) Alle anzeigen
Multifunktionsanzeigen Multifunktionsanzeigen
Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Gehäuse / Schaltschränke Gehäuse / Schaltschränke Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
Warenkorb schließen
0 Artikel im Warenkorb

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
Fertig

Stifteinsatz HARTING 09140052616 - Han ES 5 MOD-STI-ES 16A

Artikelnummer: 102287
EAN: 4250738106024
  • Han ES
  • Stifteinsatz
  • Kontakte: 5
  • Bemessungsspannung: 400 V
  • Bemessungsstrom: 16 A
  • Leiterquerschnitt max.: 2,5 mm²
  • Käfigzugfederanschluss
-6 % UVP: 6,79
6,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager
Lieferbar in 5 Tagen
Einloggen und Bewertung schreiben
Passendes Zubehör
Buchseneinsatz HARTING 09140052716 - Han ES 5 MOD-BU-ES 16A
Han ES, Buchseneinsatz, Kontakte: 5, Bemessungsspannung: 400 V, Bemessungsstrom: 16 A, Leiterquerschnitt max.: 2,5 mm², Käfigzugfederanschluss
Artikelnummer: 102288
-4 % UVP: 6,99
6,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar

Technische Daten
Allgemeine Daten

Stifteinsatz
Han ES
5
Käfigzugfederanschluss

Elektrische Daten

400 V
16 A

Mechanische Daten

kieselgrau (RAL 7032)
0,14 mm²
2,5 mm²
> 500
Polycarbonat

Umgebungsbedingungen

-40 °C
125 °C

Klassifizierung

GL, UL

Erweiterte Artikelbeschreibung
Stifteinsatz HARTING 09140052616 - Han ES 5 MOD-STI-ES 16A
Der Stifteinsatz 09140052616 - Han ES 5 MOD-STI-ES 16A von Harting verfügt über 5 Kontakte, die maximale Strombelastung liegt bei 16 A. Der Anschluss des Stifteinsatz 09140052616 - Han ES 5 MOD-STI-ES 16A erfolgt über Käfigzugfederanschluss bis zu einem Leitungsquerschnitt von 2,5 mm².
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen