Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Steuerungstechnik Steuerungstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik
Mess- & Regelungstechnik (32 Ergebnisse) Alle anzeigen
Prozessanzeigen / Zähler Prozessanzeigen / Zähler Temperaturauswertung Temperaturauswertung
Temperaturauswertung (4 Ergebnisse) Alle anzeigen
Temperaturregler Temperaturregler
Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Gehäuse / Schaltschränke Gehäuse / Schaltschränke Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
Warenkorb schließen
0 Artikel im Warenkorb

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
Fertig

Stifteinsatz HARTING 09454001560 - Han-Modular RJ45 10G Cat6 Stvb.8p IDC

Artikelnummer: 102302
EAN: 4250738106178
  • Han-Modular RJ45 Cat6 Stvb.8p IDC
  • Stifteinsatz
  • Kategorie 6/Klasse E bis 250 MHz
  • IDC Kontakte
-3 % UVP: 12,01
11,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Einloggen und Bewertung schreiben
Passendes Zubehör
Buchseneinsatz HARTING 09140014721 - Han RJ45 MOD F GENDER CHANGER
Han RJ45 Modul, Buchseneinsatz, Kategorie 6/Klasse E bis 250 Mhz, Modul für Patchkabel, Bemessungsspannung: 50 V, Bemessungsstrom: 1 A
Artikelnummer: 102297
-4 % UVP: 25,52
24,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager

Technische Daten
Allgemeine Daten

RJ45 Stecker
Han-Modular
RJ45
IDC Kontakte

Elektrische Daten

50 V
1 A

Mechanische Daten

kieselgrau (RAL 7032)
> 500
Polycarbonat

Umgebungsbedingungen

-40 °C
70 °C

Klassifizierung

GL, UL

Erweiterte Artikelbeschreibung
Stifteinsatz HARTING 09454001560 - Han-Modular RJ45 10G Cat6 Stvb.8p IDC
Der konfektionierbare 8 polige Han-Modular RJ45 Stecker 09454001560 von HARTING erfüllt die Kategorie 6/Klasse E bis 250 MHz, der Anschluss erfolgt über IDC Kontakte.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen