Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2034 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (389 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (761 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Stillstandswächter
  • PL/Kategorie nach ISO13849-1 : PL e/Kat. 3
  • Sichere Ausgänge: 1 x Schließer (Relais)
  • Meldeausgänge: 2 x Halbleiter
  • Spannungsmessung 50...500 mV
  • Zeitverzögerung: 0,5...60 s
  • Versorgungsspannung: 24 V AC/DC
  • Maße (B x H x T): 22,5 x 100 x 120 mm
  • Anschluss: Schraubklemmen steckbar

     

    ***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***

Stillstandswächter Schneider Electric Harmony XPSUVN11AP

Artikelnummer: 108478
EAN: 3606482034051
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

Stillstandswächter

1

1 x Schließer (NO)

2 x Halbleiter

PL e/Kat. 3

SIL 3

2,39 E-09

20 Jahre

≥ 99 %

24 V AC/DC

Relais

20,4 V AC/19,2 V DC

26,4 V AC/28,8 V DC

22,5 mm

100 mm

120 mm

Tragschiene DIN 35

Schraubklemmen

-25 °C

55 °C

IP20

EN IEC 62061
EN IEC 61508
EN ISO 13849-1
EN IEC 60947

cULus
CCC
UL
CE
RoHS
EAC
KC
REACH
TÜV
UKCA

Erweiterte Artikelbeschreibung
Stillstandswächter Schneider Electric Harmony XPSUVN11AP
Der Stillstandswächter Harmony XPSUVN11AP von Schneider Electric dient der sensorlosen Stillstandsüberwachung von 1- und 3-Phasen-Motoren bis 690 V. Er verfügt über einen Relais-Schließerkontakt als sicheren Ausgang sowie zwei Halbleiter-Meldeausgänge. Der Stillstandswächter kann einkanalig angesteuert werden und bietet die Möglichkeit der Zeitverzögerung in einem Bereich von 0,5 bis 60 s. Der Stillstandswächter Harmony XPSUVN11AP mit einer Versorgungsspannung von 24 V AC/DC und einer LED-Funktionsanzeige wird über steckbare Schraubklemmen angeschlossen und kann auf einer Tragschiene DIN35 montiert werden.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0