Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2036 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (26 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (396 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (762 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Strömungssensor (für auswerteeinheit)
  • einstellbereich: 3…300 cm/s (flüssigkeiten) / 200…2000 cm/s (gase)
  • mediumtemperatur: –20…70 °c
  • druckfestigkeit: 300 bar
  • prozessanschluss: g 1/2 außengewinde
  • anschluss: anschlussleitung,

Strömungssensor ifm electronic SF311A

Artikelnummer: 110993
EAN: 4021179211567
Technische Daten

Strömungssensor zum Anschluss an Auswerteeinheit

3...300 cm/s

200...2000 cm/s

Bauform für Adapter

1...10 s

über Auswerteeinheit

flüssige und gasförmige Medien

18 V

30 V

DC

analog

4-20 mA

300 bar

G 1/2 Außengewinde

abhängig vom Prozessadapter

TPE-S Kabel 6 m (5 x 0,34 mm²)

1.4404 (Edelstahl/316L)

1.4404 (Edelstahl/316L)

-20 °C

70 °C

-20 °C

70 °C

IP67

cULus
CE
UKCA

Erweiterte Artikelbeschreibung
Strömungssensor ifm electronic SF311A
Der Strömungssensor SF311A von ifm electronic ist für den Anschluss an eine separate Auswerteeinheit ausgelegt und ermöglicht die präzise Überwachung von Strömungsgeschwindigkeiten in flüssigen und gasförmigen Medien. Er bietet einen breiten Einstellbereich von 3 … 300 cm/s für Flüssigkeiten und 200 … 2000 cm/s für Gase. Der Sensor verfügt über ein G 1/2-Außengewinde und ist bis 300 bar druckfest. Mit einem Mediumtemperaturbereich von –20 … 70 °C eignet sich der SF311A von ifm electronic ideal für anspruchsvolle industrielle Anwendungen, bei denen hohe Druckbeständigkeit und Flexibilität gefragt sind.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0