Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2034 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (389 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (761 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Strömungswächter
  • Schaltlogik: PNP
  • Ausgangssignal: Schaltsignal
  • Einstellbereich: 3…300 cm/s (Flüssigkeiten) / 200…3000 cm/s (Gase)
  • Mediumtemperatur: –25…60 °C
  • Druckfestigkeit: 30 bar
  • Prozessanschluss: M18×1,5 Innengewinde
  • Anschluss: M12-Steckverbindung,

Strömungswächter ifm electronic SI500A

Artikelnummer: 110996
EAN: 4021179244916
Technische Daten

Strömungswächter

3...300 cm/s

200...3.000 cm/s

Kompaktbauform für Adapter

1...10 s

Tasten

flüssige und gasförmige Medien

19 V

36 V

DC

PNP

250

1 x Öffner/Schließer (NC/NO) progr.

30 bar

Innengewinde M18 x 1,5 für Adapter

abhängig vom Prozessadapter

Stecker M12

FKM
1.4404 (Edelstahl/316L)

EPDM
PC
1.4404 (Edelstahl/316L)
1.4310 (Edelstahl/301)
PBT-GF20

-25 °C

60 °C

-25 °C

60 °C

300 K/min

IP67

cULus
CE
UKCA

Erweiterte Artikelbeschreibung
Strömungswächter ifm electronic SI500A
Der Strömungswächter SI500A von ifm electronic ermöglicht die zuverlässige Überwachung von Strömungsgeschwindigkeiten in flüssigen und gasförmigen Medien. Er bietet einen einstellbaren Messbereich von 3 … 300 cm/s für Flüssigkeiten und 200 … 3000 cm/s für Gase. Mit PNP-Schaltausgang, einer Druckfestigkeit bis 30 bar und einem Temperaturbereich von –25 … 60 °C ist der Sensor bestens für Standardanwendungen geeignet. Der Prozessanschluss erfolgt über ein M18 × 1,5-Innengewinde, die elektrische Verbindung über eine Steckverbindung. Der SI500A von ifm electronic ist kompakt, einfach zu integrieren und bietet zuverlässige Leistung in der Strömungsüberwachung.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0