Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (1323 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (250 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Bedienpanels HMI Bedienpanels IO-Link IO-Link
IO-Link (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
IO-Link Master IO-Link Master IO-Link Programmiertools IO-Link Programmiertools
IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (12 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (33 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (600 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Gehäuse / Schaltschränke Gehäuse / Schaltschränke Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik
Verbindungstechnik (1341 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sensor-/Aktor-Verkabelung Sensor-/Aktor-Verkabelung Industriesteckverbinder Industriesteckverbinder Kabel / Leitungen Kabel / Leitungen Reihenklemmen / Verbindungsklemmen Reihenklemmen / Verbindungsklemmen Installations- & Montagematerial Installations- & Montagematerial
Installations- & Montagematerial (156 Ergebnisse) Alle anzeigen
Kabelschutzschläuche Kabelschutzschläuche Kabelbefestigungen Kabelbefestigungen Kabelbinder Kabelbinder Isolierte Aderendhülsen Isolierte Aderendhülsen
Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
Siemens
  • Überwachungsrelais
  • anbaubar an Schütz 3RT2
  • Baugröße S0
  • Analog einstellbar
  • Scheinstromüberwachung 4...40 A
  • 50...60 Hz
  • 2-phasig
  • 24...240 V AC/DC
  • 1 x Wechsler
  • Schraubanschluss
Einloggen und Bewertung schreiben

Stromüberwachungsrelais Siemens SIRIUS 3RR2142-1AW30

Artikelnummer: 101486
EAN: 4011209787261
Passendes Zubehör
Technische Daten
Allgemeine Daten

Scheinstromüberwachung
1 x Wechsler
S0

Elektrische Daten

4...40 A
40 A
6 kV

Mechanische Daten

91 mm
87 mm
45 mm
Schraubanschluss

Umgebungsbedingungen

-20 °C
60 °C
IP20

Weitere Informationen

UL
CE
CSA

Klassifizierung

85364900

Erweiterte Artikelbeschreibung
Stromüberwachungsrelais Siemens SIRIUS 3RR2142-1AW30
Das SIRIUS Stromüberwachungsrelais 3RR2142-1AW30 von Siemens überwacht die gesamte Anlage auf Über- oder Unterstrom, Kabelbruch oder Phasenausfall. Dank des großen Einstellbereiches von 4...40 A, der analog einstellbar ist, kann mit dem Stromüberwachungsrelais 3RR2142-1AW30 die Variantenvielfalt deutlich reduziert werden. In der Baugröße S0 bietet das Überwachungsrelais einen optimalen Schutz für Ihre Anlage. Der bewährte Schraubanschluss des Stromüberwachungsrelais 3RR2142-1AW30 sorgt für eine gewohnte Verdrahtung Ihrer Anlage. Überwachungsrelais werden in allen Bereichen der elektrischen Schaltanlagentechnik eingesetzt.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0