• Überwachungsrelais für 1-Phasennetze
  • Funktionen: Überstromüberwachung (OVER)/Überstromüberwachung mit Fehlerspeicher (OVER+LATCH)/Unterstromüberwachung (UNDER)/Unterstromüberwachung mit Fehlerspeicher (UNDER+LATCH)/Überwachung des Bereiches zwischen Schwellen Min und Max (WIN)/Überwachung des Bereiches zwischen Schwellen Min. und Max. mit Fehlerspeicher (WIN+LATCH)
  • Auslöseverzögerung: 0,1...10 s
  • Anlaufüberbrückung: 0...10 s
  • 2 x Wechsler
  • Absicherung: 10 A
  • 24...240 V AC/DC
  • Klemmenanschluss

Stromüberwachungsrelais TELE G2IM10AL20 24-240VAC/DC - 2390410

Artikelnummer: 104205
EAN: 9008662002739
Passendes Zubehör
Technische Daten

Überwachungsrelais

Überstromüberwachung
Unterstromüberwachung

2

Ansprechverzögerung
Anlaufüberbrückung

2

0...10 s
0,1...10 s

Drehknöpfe

2 x Wechsler

24...240 V AC/DC

750 VA (3 A/250 V AC)/1250 V (5 A/250 V AC)

22,5 mm

90 mm

108 mm

Tragschiene DIN 35

Schraubklemmen

-25 °C

55 °C

Anschluss IP20/Gehäuse IP40

Erweiterte Artikelbeschreibung
Stromüberwachungsrelais TELE G2IM10AL20 24-240VAC/DC - 2390410
Das Stromüberwachungsrelais GAMMA G2IM10AL20 24-240VAC/DC - 2390410 von TELE überwacht die gesamte Anlage auf Stromverbrauch, Kabelbruch oder Phasenausfall. Mit diesen Funktionen bietet das Überwachungsrelais mit einer Absicherung von 10 A einen optimalen Schutz für 1-Phasennetze. Der bewährte Klemmenanschluss des Stromüberwachungsrelais G2IM10AL20 24-240VAC/DC sorgt für eine gewohnte Verdrahtung Ihrer Anlage. Überwachungsrelais werden in allen Bereichen der elektrischen Schaltanlagentechnik eingesetzt.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0