• Überwachungsrelais für 1-Phasennetze
  • Funktionen: Überstromüberwachung (OVER)/Überstromüberwachung mit Fehlerspeicher (OVER+LATCH)/Unterstromüberwachung (UNDER)/Unterstromüberwachung mit Fehlerspeicher (UNDER+LATCH)/Überwachung des Bereiches zwischen Schwellen Min und Max (WIN)/Überwachung des Bereiches zwischen Schwellen Min und Max mit Fehlerspeicher (WIN+LATCH)
  • Auslöseverzögerung: 0,1...10 s
  • Einschaltverzögerung: ca. 300 ms
  • 1 x Wechsler
  • 24...240 V DC/110...240 V AC
  • Klemmenanschluss

Stromüberwachungsrelais TELE V2IM10AL10 - 2100400

Artikelnummer: 104210
EAN: 9008662008410
Passendes Zubehör
Technische Daten

Überwachungsrelais

Überstromüberwachung
Unterstromüberwachung

2

Einschaltverzögerung
Ansprechverzögerung

2

0,1...10 s
300 ms

Drehknöpfe

1 x Wechsler

24...240 V DC/110...240 V AC

22,5 mm

67 mm

76 mm

Tragschiene DIN 35

Schraubklemmen

-25 °C

60 °C

Anschluss IP20/Gehäuse IP40

Erweiterte Artikelbeschreibung
Stromüberwachungsrelais TELE V2IM10AL10 - 2100400
Das Stromüberwachungsrelais VEO V2IM10AL10 - 2100400 von TELE überwacht die gesamte Anlage auf Unter- und Stromverbrauch, Kabelbruch oder Phasenausfall. Mit diesen Funktionen bietet das Überwachungsrelais einen optimalen Schutz für 1-Phasennetze. Der bewährte Klemmenanschluss des Stromüberwachungsrelais V2IM10AL10 sorgt für eine gewohnte Verdrahtung Ihrer Anlage. Überwachungsrelais werden in allen Bereichen der elektrischen Schaltanlagentechnik eingesetzt.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0