• Überwachungsrelais für 1-Phasennetze
  • Durchsteckwandler
  • 2 x Wechsler
  • 24...240 V AC/DC
  • Klemmenanschluss
  • Zeitfunktionen: Einschaltverzögerung ca. 300 ms fix; Auslöseverzögerung 0,1...10 s; Anlaufüberbrückung 0...10 s
  • Anzahl Funktionen: 8
  • Funktionen: Überstromüberwachung (O)/Unterstromüberwachung (U)/Windowfunktion (W)/Unter- und Überstrom mit getrennten Relaisausgängen (MM)/Maximumüberwachung (2MAX)/Fehlerspeicher (+L)

Stromüberwachungsrelais TELE V4IM100AL20 - 2104400

Artikelnummer: 104216
EAN: 9008662008427
Passendes Zubehör
Technische Daten

Überwachungsrelais

Fensterfunktion
Überstromüberwachung
Unterstromüberwachung

3

Einschaltverzögerung
Ansprechverzögerung
Anlaufüberbrückung

3

0...10 s
0,1...10 s
400 ms

Drehknöpfe

2 x Wechsler

24...240 V AC/DC

45 mm

67 mm

76 mm

Tragschiene DIN 35

Schraubklemmen

-25 °C

60 °C

Anschluss IP20/Gehäuse IP40

Erweiterte Artikelbeschreibung
Stromüberwachungsrelais TELE V4IM100AL20 - 2104400
Das Stromüberwachungsrelais VEO V4IM100AL20 - 2104400 von TELE überwacht die gesamte Anlage auf Stromverbrauch, Kabelbruch oder Phasenausfall. Mit diesen Funktionen bietet das Überwachungsrelais einen optimalen Schutz für 1-Phasennetze. Der bewährte Klemmenanschluss des Stromüberwachungsrelais V4IM100AL20 sorgt für eine gewohnte Verdrahtung Ihrer Anlage. Überwachungsrelais werden in allen Bereichen der elektrischen Schaltanlagentechnik eingesetzt.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0