Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (184 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Bedienpanels HMI Bedienpanels IO-Link IO-Link
IO-Link (23 Ergebnisse) Alle anzeigen
IO-Link Master IO-Link Master IO-Link Programmiertools IO-Link Programmiertools
IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (15 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik
Mess- & Regelungstechnik (51 Ergebnisse) Alle anzeigen
Prozessanzeigen / Zähler Prozessanzeigen / Zähler Temperaturauswertung Temperaturauswertung
Temperaturauswertung (4 Ergebnisse) Alle anzeigen
Temperaturregler Temperaturregler
Signalwandler Signalwandler
Signalwandler (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
Messumformer Messumformer Trennverstärker Trennverstärker Stromwandler Stromwandler
Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Gehäuse / Schaltschränke Gehäuse / Schaltschränke Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
Warenkorb schließen
0 Artikel im Warenkorb

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
Fertig
PHOENIX CONTACT

System-Paket Verteilerblöcke PHOENIX 1092040 - PTFIX L-BOXX

Artikelnummer: 104623
EAN: 4055626906911
  • PTFIX-Verteilerblöcke
  • 130 x Verteilerblöcke im Querschnitt 0,14...4 mm²
  • 60 x Tragschienenadapter
  • 20 x Schraubflansch
  • Steckbrücken und Kennzeichnungskarten
Einloggen und Bewertung schreiben
-33 % UVP: 449,00
299,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag

Technische Daten
Allgemeine Daten

1
Push-in

Mechanische Daten

17,7 mm
8...10 mm
0,14 mm²
4 mm²
0,14 mm²
4 mm²
PA

Umgebungsbedingungen

-60 °C
-60 °C
130 °C
125 °C

Weitere Informationen

cULus
UL
EAC
CSA
cUL

Klassifizierung

27-14-11-20
EC000897
85369010

Erweiterte Artikelbeschreibung
System-Paket Verteilerblöcke PHOENIX 1092040 - PTFIX L-BOXX
System-Paket PTFIX-Vertreilerblöcke 1092040 von PHOENIX CONTACT in praktischer L-BOXX.
    Inhalt
  • 130 x Verteilerblöcke im Querschnitt 0,14...4 mm²
  • 60 x Tragschienenadapter
  • 20 x Schraubflansch
  • 13 x Steckbrücken
  • Kennzeichnungskarten
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen