Eaton

Tastenplatte Eaton 218168 - M22-XD-G-X2

2-jahre-garantie
Artikelnummer: 102086
EAN: 4015082181680
  • RMQ-Titan Tastenplatte
  • Flach
  • Grün
  • Beschriftung: II
-38 % UVP: 2,43
1,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Versand heute
csaul

Technische Daten
Allgemeine Daten

Tastplatte
RMQ-Titan
rund
grün
II
nein

Mechanische Daten

22 mm

Weitere Informationen

UL
CSA

Erweiterte Artikelbeschreibung
Tastenplatte Eaton 218168 - M22-XD-G-X2
Die Tastenplatte RMQ-Titan 218168 - M22-XD-G-X1 von Eaton mit der Beschriftung "II" ist die optimale Ergänzung für die Drucktaste 216602 - M22-D-X.
Kundenbewertungen
1 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen

Top Ware, super schnell geliefert
von Käthe Scharpf verfasst am 24.09.2016 09:45:56
0 von 0 Kunden fanden diese Bewertung hilfreich.