Eaton
  • RMQ-Titan Tastenplatte
  • Flach
  • Schwarz
  • Beschriftung: Auf

Tastenplatte Eaton 218185 - M22-XD-S-D3

2-jahre-garantie
Artikelnummer: 101933
EAN: 4015082181857
-40 % UVP: 3,02
1,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Versand heute

Technische Daten
Allgemeine Daten

Tastplatte
RMQ-Titan
schwarz
AUF
rund
nein

Mechanische Daten

22 mm

Weitere Informationen

UL
CSA

Erweiterte Artikelbeschreibung
Tastenplatte Eaton 218185 - M22-XD-S-D3
Die Tastenplatte RMQ-Titan 218185 - M22-XD-S-D3 von Eaton mit der Beschriftung "Auf" ist die optimale Ergänzung für die Drucktaste 216602 - M22-D-X.
Kundenbewertungen
1 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen

Top
von Alois Schmideder verfasst am 29.07.2015 09:52:45
0 von 0 Kunden fanden diese Bewertung hilfreich.