Eaton

Tastenschutzmembran Eaton 216395 - M22-T-D

2-jahre-garantie
Artikelnummer: 101974
EAN: 4015082163952
  • RMQ-Titan Tastenschutzmembran für Drucktaster und Leuchtmelder
  • Lochdurchmesser: 22,5 mm
  • Silikon
-38 % UVP: 4,00
2,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Versand am nächsten Arbeitstag

Technische Daten
Allgemeine Daten

Tastenschutzmembran
RMQ-Titan
transparent
nein

Mechanische Daten

22,5 mm
nein

Umgebungsbedingungen

-25 °C
70 °C

Erweiterte Artikelbeschreibung
Tastenschutzmembran Eaton 216395 - M22-T-D
Die Tastenschutzmembran RMQ-Titan 216395 - M22-T-D von Eaton ist ein zusätzlicher Schutz für die Drucktaster und Leuchtmelder der Baureihe RMQ für erschwerte Umweltbedingungen und Einsatz in der Lebensmittelindustrie. Die Tastenschutzmembran 216395 - M22-T-D darf nicht mit Tastenzusatzschildträger M22S-ST verwenden, da Schutzart nicht gewährleistet ist.
Kundenbewertungen
6 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen

Sehr guter Teil
von Franz Reitbauer verfasst am 06.04.2016 20:52:23
Endlich gefunden unproblematisch,gleich bestellt und schnell geliefert.Gerne wieder.
0 von 0 Kunden fanden diese Bewertung hilfreich.

Schnell und gut!
von Thomas Oberste verfasst am 14.08.2017 08:28:37
0 von 0 Kunden fanden diese Bewertung hilfreich.

schneller Versand, alles in Ordnung
von Dirk Grühn verfasst am 07.03.2017 13:36:11
0 von 0 Kunden fanden diese Bewertung hilfreich.