Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Steuerungstechnik Steuerungstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik
Mess- & Regelungstechnik (33 Ergebnisse) Alle anzeigen
Prozessanzeigen / Zähler Prozessanzeigen / Zähler Temperaturauswertung Temperaturauswertung
Temperaturauswertung (4 Ergebnisse) Alle anzeigen
Temperaturregler Temperaturregler
Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Gehäuse / Schaltschränke Gehäuse / Schaltschränke Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
Warenkorb schließen
0 Artikel im Warenkorb

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
Fertig

Tastenschutzmembran Eaton 216396 - M22-T-DD

Artikelnummer: 102552
EAN: 4015082163969
  • Tastenschutzmembran für Doppeldrucktaster und Leuchtmelder
  • Lochdurchmesser: 22,5 mm
  • Silikon
-32 % UVP: 3,81
2,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Einloggen und Bewertung schreiben

Technische Daten
Allgemeine Daten

Tastenschutzmembran
1
transparent
nein

Mechanische Daten

22,5 mm
nein

Umgebungsbedingungen

-25 °C
70 °C

Erweiterte Artikelbeschreibung
Tastenschutzmembran Eaton 216396 - M22-T-DD
Die Tastenschutzmembran 216396 - M22-T-DD von Eaton ist ein zusätzlicher Schutz für die Doppeldrucktaster der Baureihe RMQ für erschwerte Umweltbedingungen und Einsatz in der Lebensmittelindustrie. Die Tastenschutzmembran 216396 - M22-T-DD darf nicht mit Tastenzusatzschildträger M22S-ST verwenden, da Schutzart nicht gewährleistet ist.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen