• Tauchhülse für Thermometer Typ 52
  • Durchmesser: 10 mm
  • Prozessanschluss: G 1/2 B
  • CU-Legierung
  • Einbaulänge: 100 mm

Tauchhülse WIKA SWT52G - 3907333

Artikelnummer: 101737
EAN: 4250738103306
Technische Daten

für Temperaturfühler 8 mm

6 bar

G 1/2

100 mm

10 mm

Kupferlegierung

max. 160 °C

Erweiterte Artikelbeschreibung
Tauchhülse WIKA SWT52G - 3907333
Die einfach montierbare Tauchhülse SWT52G - 3907333 von WIKA mit G 1/2 B Prozessanschluss zum Einschrauben ist 100 mm lang, hat einen Durchmesser von 10 mm und ist für den Einsatz mit mechanischen Thermometern Typ 52 vorgesehen. Das Schutzrohr mit CU-Legierung findet z. B. Anwendung im Maschinenbau und in der Heiztechnik.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Zuletzt angesehen