• Tauchhülse für Thermometer Typ 52
  • Durchmesser: 10 mm
  • Prozessanschluss: G 1/2 B
  • CU-Legierung
  • Einbaulänge: 160 mm

Tauchhülse WIKA SWT52G - 3907341

Artikelnummer: 101738
EAN: 4250738103313
Technische Daten

für Temperaturfühler 8 mm

6 bar

G 1/2

160 mm

10 mm

Kupferlegierung

max. 160 °C

Erweiterte Artikelbeschreibung
Tauchhülse WIKA SWT52G - 3907341
Die einfach montierbare Tauchhülse SWT52G - 3907341 von WIKA mit G1/2 B Prozessanschluss zum Einschrauben ist 160 mm lang, hat einen Durchmesser von 10 mm und ist für den Einsatz mit mechanischen Thermometern Typ 52 vorgesehen. Das Schutzrohr mit CU-Legierung findet z. B. Anwendung im Maschinenbau und in der Heiztechnik.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0