• Tauchhülse für Thermometer Typ 52
  • Durchmesser: 10 mm
  • Prozessanschluss: G 1/2 B
  • Edelstahl
  • Einbaulänge: 63 mm

Tauchhülse WIKA SWT52G - 3907422

Artikelnummer: 101739
EAN: 4250738103320
Technische Daten

für Temperaturfühler 8 mm

25 bar

G 1/2

63 mm

10 mm

Edelstahl

max. 500 °C

Erweiterte Artikelbeschreibung
Tauchhülse WIKA SWT52G - 3907422
Die einfach montierbare Tauchhülse SWT52G - 3907422 von WIKA mit G 1/2 B Prozessanschluss zum Einschrauben ist 63 mm lang, hat einen Durchmesser von 10 mm und ist für den Einsatz mit mechanischen Thermometern Typ 52 vorgesehen. Das Schutzrohr aus Edelstahl findet z. B. Anwendung im Maschinenbau und in der Heiztechnik.
Kundenbewertungen
Bewertungen 1
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0