• Tauchhülse für Thermometer Typ 52
  • Durchmesser: 10 mm
  • Prozessanschluss: G 1/2 B
  • Edelstahl
  • Einbaulänge: 100 mm

Tauchhülse WIKA SWT52G - 3907430

Artikelnummer: 101740
EAN: 4250738103337
Technische Daten

für Temperaturfühler 8 mm

25 bar

G 1/2

100 mm

10 mm

Edelstahl

max. 500 °C

Erweiterte Artikelbeschreibung
Tauchhülse WIKA SWT52G - 3907430
Die einfach montierbare Tauchhülse SWT52G - 3907430 von WIKA mit G 1/2 B Prozessanschluss zum Einschrauben ist 100 mm lang, hat einen Durchmesser von 10 mm und ist für den Einsatz mit mechanischen Thermometern Typ 52 vorgesehen. Das Schutzrohr aus Edelstahl findet z. B. Anwendung im Maschinenbau und in der Heiztechnik.
Kundenbewertungen
Bewertungen 1
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0