• Tauchhülse für Thermometer Typ 52
  • Durchmesser: 10 mm
  • Prozessanschluss: G 1/2 B
  • Edelstahl
  • Einbaulänge: 160 mm

Tauchhülse WIKA SWT52G - 3907449

Artikelnummer: 101741
EAN: 4250738103344
Technische Daten

für Temperaturfühler 8 mm

25 bar

G 1/2

160 mm

10 mm

Edelstahl

max. 500 °C

Erweiterte Artikelbeschreibung
Tauchhülse WIKA SWT52G - 3907449
Die einfach montierbare Tauchhülse SWT52G - 3907449 von WIKA mit G 1/2 B Prozessanschluss zum Einschrauben ist 160 mm lang, hat einen Durchmesser von 10 mm und ist für den Einsatz mit mechanischen Thermometern Typ 52 vorgesehen. Das Schutzrohr aus Edelstahl findet z. B. Anwendung im Maschinenbau und in der Heiztechnik.
Kundenbewertungen
Bewertungen 1
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0