• Schutzrohr für Thermometer Typ 52
  • Durchmesser: 10 mm
  • Prozessanschluss: G 1/2 B
  • Edelstahl
  • Einbaulänge: 200 mm

Tauchhülse WIKA SWT52G - 3907457

Artikelnummer: 102438
EAN: 4250738107380
Technische Daten

25 bar

G 1/2

200 mm

10 mm

Edelstahl

max. 500 °C

Erweiterte Artikelbeschreibung
Tauchhülse WIKA SWT52G - 3907457
Die einfach montierbare Tauchhülse SWT52G - 3907457 von WIKA mit G 1/2 B Prozessanschluss zum Einschrauben ist 200 mm lang, hat einen Durchmesser von 10 mm und ist für den Einsatz mit mechanischen Thermometern Typ 52 vorgesehen. Das Schutzrohr aus Edelstahl findet z. B. Anwendung im Maschinenbau und in der Heiztechnik.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0