• SK1 Tauchsonde
  • Medien: Flüssigkeiten
  • Material Sonde: Edelstahl
  • Material Gehäuse: PVC
  • Umgebungstemperatur: 0...60 °C
  • Maße (L x B): 140 x 21 mm
  • Messspannung: max. 24 V AC
  • Schutzart: IP44
  • Anschluss über Kabelverschraubung PG9

Tauchsonde TELE SK1 190107

Artikelnummer: 109295
EAN: 9008662016088
Technische Daten

Tauchfühler

Füllstandsüberwachung

21 mm

140 mm

Montageplatte

0 °C

60 °C

IP44

Erweiterte Artikelbeschreibung
Tauchsonde TELE SK1 190107
Die Tauchsonde SK1 190107 von TELE Haase dient der Erfassung von Flüssigkeitsständen in Behältern und wird mit Hilfe einer Messleitung in die zu messende Flüssigkeit gehängt.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0