Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Steuerungstechnik Steuerungstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik
Mess- & Regelungstechnik (22 Ergebnisse) Alle anzeigen
Prozessanzeigen / Zähler Prozessanzeigen / Zähler Temperaturauswertung Temperaturauswertung
Temperaturauswertung (4 Ergebnisse) Alle anzeigen
Temperaturregler Temperaturregler
Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Gehäuse / Schaltschränke Gehäuse / Schaltschränke Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
Warenkorb schließen
0 Artikel im Warenkorb

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
Fertig

Teilbare Gegenmutter PFLITSCH 1420/220uGGM

Artikelnummer: 103570
EAN: 4050366275730
  • Teilbare Gegenmutter metrisch
  • Material: PC
  • Gewinde: M20 x 1,5
  • Farbe: Grau
  • Temperaturbereich: -40…100 °C
1,71
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Passendes Zubehör
Montagewerkzeug für Kabelverschraubungen LAPP 61791260 - SKINMATIC® RZ
Universal-Montagewerkzeug für Kabelverschraubungen, Stufenlos einstellbar für alle Schlüsselweiten von 14...33 mm, Montage auch bei bereits eingeführtem Kabel
Artikelnummer: 104052
-5 % UVP: 32,10
30,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar

Technische Daten
Allgemeine Daten

Gegenmutter teilbar
grau
nein

Mechanische Daten

M20 x 1,5
Polyamid PA 66-6
27

Umgebungsbedingungen

-40 °C
100 °C

Erweiterte Artikelbeschreibung
Teilbare Gegenmutter PFLITSCH 1420/220uGGM
Die teilbare Gegenmutter 1420/220uGGM von Pflitsch in der Größe M20 x 1,5 ist die passenden Kontermutter zur teilbaren Kabelverschraubung UNI Split Gland USG 22053 PC.
Kundenbewertungen
1 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen

optimal zum Auswechseln alter Verschraubungen
von Otto Gayduscheck verfasst am 04.01.2018 10:25:34
0 von 0 Kunden fanden diese Bewertung hilfreich.