Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Steuerungstechnik Steuerungstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik
Mess- & Regelungstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Prozessanzeigen / Zähler
Prozessanzeigen / Zähler (1 Ergebnisse) Alle anzeigen
Multifunktionsanzeigen Multifunktionsanzeigen
Temperaturauswertung
Temperaturauswertung (1 Ergebnisse) Alle anzeigen
Temperaturregler Temperaturregler
Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Gehäuse / Schaltschränke Gehäuse / Schaltschränke Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
Warenkorb schließen
0 Artikel im Warenkorb

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
Fertig

Teilbare Kabelverschraubung PFLITSCH UNI Split Gland USG 23255 PC

Artikelnummer: 103569
EAN: 4050366275891
  • Teilbare Kabelverschraubung metrisch
  • Material: PC
  • Gewinde: M32 x 1,5
  • Farbe: Grau
  • Temperaturbereich: -20…80 °C
  • Schutzart IP67
13,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Einloggen und Bewertung schreiben
Passendes Zubehör
Dichteinsatz M32 PFLITSCH UNI Dicht UFE 55p13
Dichteinsatz, Geschlitzt, Material: TPE-V, Dichtbereich: 9…13 mm, Temperaturbereich: -40…135 °C
Artikelnummer: 103579
1,13
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Dichteinsatz M32 PFLITSCH UNI Dicht UFE 55p16
Dichteinsatz, Geschlitzt, Material: TPE-V, Dichtbereich: 11,5…15,5 mm, Temperaturbereich: -40…135 °C
Artikelnummer: 103580
1,13
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Dichteinsatz M32 PFLITSCH UNI Dicht UFE 55p18
Dichteinsatz, Geschlitzt, Material: TPE-V, Dichtbereich: 14…18 mm, Temperaturbereich: -40…135 °C
Artikelnummer: 103581
1,13
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Dichteinsatz M32 PFLITSCH UNI Dicht UFE 55p20
Dichteinsatz, Geschlitzt, Material: TPE-V, Dichtbereich: 17…20,5 mm, Temperaturbereich: -40…135 °C
Artikelnummer: 103582
1,13
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Dichteinsatz M32 PFLITSCH UNI Dicht UFE 55p25
Dichteinsatz, Geschlitzt, Material: TPE-V, Dichtbereich: 20,5...25 mm, Temperaturbereich: -40…135 °C
Artikelnummer: 103583
1,13
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Dichteinsatz M32 PFLITSCH UNI Dicht UFE 55p28
Dichteinsatz, Geschlitzt, Material: TPE-V, Dichtbereich: 24...26,5 mm, Temperaturbereich: -40…135 °C
Artikelnummer: 103584
1,13
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Dichteinsatz M32 PFLITSCH UNI Dicht UFE 55pg
Dichteinsatz für M32 x 1,5, Geschlossen, Material: TPE-V, Temperaturbereich: -40…135 °C
Artikelnummer: 103573
2,12
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Dichteinsatz M32 PFLITSCH UNI Dicht UFE 55pm4x5
Dichteinsatz, Mehrfach geschlitzt, Material: TPE-V, Dichtbereich: 4 x 5 mm, Temperaturbereich: -40…135 °C
Artikelnummer: 104049
2,45
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Teilbare Gegenmutter PFLITSCH 1420/232uGGM
Teilbare Gegenmutter metrisch, Material: PC, Gewinde: M32 x 1,5, Farbe: Grau, Temperaturbereich: -40…100 °C
Artikelnummer: 103571
2,27
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar

Technische Daten
Allgemeine Daten

Kabelverschraubung teilbar
grau
nein

Mechanische Daten

M32 x 1,5
14 mm
Polycarbonat
46

Umgebungsbedingungen

-20 °C
80 °C
IP67

Erweiterte Artikelbeschreibung
Teilbare Kabelverschraubung PFLITSCH UNI Split Gland USG 23255 PC
Die teilbare Kabelverschraubung UNI Split Gland USG 23255 PC von Pflitsch in der Größe M32 x 1,5 bietet mit einer Vielzahl von verschiedenen Einsätze die Möglichkeit eine oder mehrere vorkonfektionierte Leitungen durch eine Bohrung zu führen. Außerdem ist die teilbare Kabelverschraubung UNI Split Gland USG 23255 PC eine perfekte Lösung um alte und defekte Kabelverschraubungen einfach zu ersetzen ohne in die bestehende Installation einzugreifen. Die Kabelverschraubung UNI Split Gland USG 23255 PC hat die Schutzart IP67 und ist für Kabelquerschnitte von 5,0....24,0 mm geeignet.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen