• Temperaturanzeige mit NTC Thermistor
  • Eingang: 1 x NTC
  • Versorgungsspannung: 24 V DC
  • Einstellung: Tasten
  • Umgebungstemperatur: 0...40 °C
  • Maße: 75 x 33 x 75 mm
  • NTC Thermistor mit 3 Meter Kabel im Lieferumfang
  • Messbereich: -30...120 °C

Temperaturanzeige NOVUS N320 NTC - 8032003004

Artikelnummer: 110586
EAN: 7898427120035
Technische Daten

Temperaturanzeige

anzeigen

Tasten

24 V DC

1

NTC

75 mm

33 mm

70 x 29 mm

75 mm

Schalttafeleinbau

0 °C

50 °C

Erweiterte Artikelbeschreibung
Temperaturanzeige NOVUS N320 NTC - 8032003004
Der Temperaturanzeige N320 NTC - 8032003004 von NOVUS ist zur Anzeige der Temperatur des angeschlossenem NTC und ist ideal für den Einsatz im Maschinen- und Anlagenbau. Der Temperaturanzeige N320 NTC - 8032003004 wird über Schraubklemmen angeschlossen und ist für den Einbau in eine Schalttafel konzipiert.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0