Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Steuerungstechnik Steuerungstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik
Mess- & Regelungstechnik (1 Ergebnisse) Alle anzeigen
Prozessanzeigen / Zähler
Prozessanzeigen / Zähler (1 Ergebnisse) Alle anzeigen
Multifunktionsanzeigen Multifunktionsanzeigen
Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Gehäuse / Schaltschränke Gehäuse / Schaltschränke Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
Warenkorb schließen
0 Artikel im Warenkorb

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Ergebnisse ()
Fertig

Temperaturregler Rittal SK 3110.000

Artikelnummer: 103446
EAN: 4028177036598
  • SK Schaltschrank-Innentemperaturregler
  • 24/48/60/115/230 V AC
  • 24/48/60 V DC
  • Einstellbereich: 5...60 °C
  • Abmessungen (B x H x T): 71 x 71 x 33,5 mm
  • Farbe: grau (RAL 7035)
18,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar

Technische Daten
Allgemeine Daten

Temperaturregler
5...60 °C

Elektrische Daten

24...230 V, 1~/24...60 V DC

Mechanische Daten

grau (RAL 7035)
71 mm
71 mm
33,5 mm
35 mm-Hutschiene/Schnappbefestigung

Klassifizierung

27-18-07-92
27-18-07-92
27-21-07-07
27-21-07-07
27-21-07-07
27-21-07-07
27-21-07-07
27-21-07-07
EC002014
EC002014
90321020

Erweiterte Artikelbeschreibung
Kundenbewertungen
1 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen

erfüllt komplikationslos seine Funktion
von Winfried Häußler verfasst am 07.12.2017 12:16:35
Nach beiliegendem Schaltschema lässt sich der Temperaturregler leicht anschließen und mit einer ggf. Schaltschrankheizung verbinden. Die Genauigkeit des stufenlosen Drehreglers für die Schalttemperatur ist völlig ausreichend.
0 von 0 Kunden fanden diese Bewertung hilfreich.