Temperaturtransmitter für die Lebensmittelindustrie

Temperaturtransmitter, Betriebsspannung: 18-32 V DC, Analogausgang: 4-20 mA, Messbereich: -50...200 °C (Werkseinstellung 0...200 °C), Prozessanschluss: G 1/2 mit Dichtkonus, Einbaulänge: 100 mm, Schutzart: IP67/IP68/IP69K, M12-Steckverbindung, IO-Link 1.1
Artikelnummer: 103013
-12 % UVP: 217,40
191,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
Temperaturtransmitter, Betriebsspannung: 18-32 V DC, Analogausgang: 4-20 mA, Messbereich: -50...200 °C (Werkseinstellung 0...200 °C), Prozessanschluss: G 1/2 mit Dichtkonus, Einbaulänge: 30 mm, Schutzart: IP67/IP68/IP69K, M12-Steckverbindung, IO-Link 1.1
Artikelnummer: 103011
-15 % UVP: 212,60
180,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
Temperaturtransmitter, Betriebsspannung: 18-32 V DC, Analogausgang: 4-20 mA, Messbereich: -50...200 °C (Werkseinstellung 0...200 °C), Prozessanschluss: G 1/2 mit Dichtkonus, Einbaulänge: 50 mm, Schutzart: IP67/IP68/IP69K, M12-Steckverbindung, IO-Link 1.1
Artikelnummer: 103012
-15 % UVP: 214,10
182,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
Temperaturtransmitter, Betriebsspannung: 18-32 V DC, Analogausgang: 4-20 mA, Messbereich: -50...200 °C (Werkseinstellung 0...200 °C), Prozessanschluss: G 1/2 mit Dichtkonus, Einbaulänge: 150 mm, Schutzart: IP67/IP68/IP69K, M12-Steckverbindung, IO-Link 1.1
Artikelnummer: 103014
-15 % UVP: 220,80
187,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute