Trelleborg Kabeldurchführungen

Zuletzt angesehen
M12 Membrantülle, Farbe: schwarz, Material: TPE, Durchführungen: 1 x 9 mm, Wandstärke: 1...2 mm, Temperaturbereich: -40...90 °C, Schutzart: IP54
Artikelnummer: 104639
0,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
M40 Membrantülle, Farbe: schwarz, Material: TPE, Durchführungen: 1 x 29 mm, Wandstärke: 1...2 mm, Temperaturbereich: -40...90 °C, Schutzart: IP54
Artikelnummer: 104644
1,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
M32 Membrantülle, Farbe: grau RAL 7035, Material: TPE, Durchführungen: 1 x 14...20 mm, Wandstärke: 1...5 mm, Temperaturbereich: -40...90 °C, Schutzart: IP67
Artikelnummer: 104637
0,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Kabeldurchführungsplatte, Farbe: Lichtgrau RAL 7035, Werkstoff: TPE, Max. 51 Durchführungen (1 x 15...25 mm; 50 x 7...13 mm), Temperaturbereich: -40...100 °C, Schutzart: IP54
Artikelnummer: 104464
-15 % UVP: 10,16
8,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
M16 Membrantülle, Farbe: schwarz, Material: TPE, Durchführungen: 1 x 11 mm, Wandstärke: 1...2 mm, Temperaturbereich: -40...90 °C, Schutzart: IP54
Artikelnummer: 104640
0,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Kabeldurchführungsplatte, Farbe: Lichtgrau RAL 7035, Werkstoff: TPE, Max. 16 Durchführungen (15 x 10...20 mm; 1 x 10...30 mm), Temperaturbereich: -40...100 °C, Schutzart: IP54, Inkl. Stifte
Artikelnummer: 104461
-15 % UVP: 6,35
5,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Kabeldurchführungsplatte, Farbe: Lichtgrau RAL 7035, Werkstoff: TPE, Max. 37 Durchführungen (4 x 6...10 mm, 14 x 8...12 mm, 16 x 10...14 mm, 2 x 12...18 mm, 1 x 17...32 mm), Temperaturbereich: -40...100 °C, Schutzart: IP67
Artikelnummer: 104456
-15 % UVP: 14,95
12,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager - jetzt kaufen und reservieren
Versand voraussichtlich in 22 Werktagen
Jetzt bestellen oder Verfügbarkeitsalarm aktivieren bzw. Liefertermin unter Tel.: 0800 24 2011 24 (kostenfrei) anfragen.
Kabeldurchführungsplatte, Farbe: Lichtgrau RAL 7035, Werkstoff: TPE, Max. 11 Durchführungen (4 x 5...7 mm; 3 x 7...10 mm; 2 x 10...14 mm; 2 x 15...30 mm), Temperaturbereich: -40...100 °C, Schutzart: IP67
Artikelnummer: 104457
-14 % UVP: 9,22
7,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
M20 Membrantülle, Farbe: schwarz, Material: TPE, Durchführungen: 1 x 13,5 mm, Wandstärke: 1...2 mm, Temperaturbereich: -40...90 °C, Schutzart: IP54
Artikelnummer: 104641
0,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Kabeldurchführungsplatte, Farbe: Lichtgrau RAL 7035, Werkstoff: TPE, Max. 25 Durchführungen (1 x 14...35 mm; 5 x 14...22 mm; 12 x 14...18 mm; 5 x 10...14 mm; 2 x 3,5...11 mm), Temperaturbereich: -40...100 °C, Schutzart: IP54
Artikelnummer: 104463
-15 % UVP: 10,10
8,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Kabeldurchführungsplatte, Farbe: Lichtgrau RAL 7035, Werkstoff: TPE, Max. 35 Durchführungen (2 x 6...10 mm; 14 x 7...12 mm; 16 x 10...14 mm; 2 x 12...18 mm; 1 x 17...32 mm), Temperaturbereich: -40...100 °C, Schutzart: IP65, Inkl. Stifte
Artikelnummer: 104460
-15 % UVP: 11,64
9,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
Kabeldurchführungsplatte, Farbe: Lichtgrau RAL 7035, Werkstoff: TPE, Max. 27 Durchführungen (4 x 5...7 mm; 4 x 8...12 mm; 13 x 10...14 mm; 4 x 14...20 mm; 2 x 20...26 mm), Temperaturbereich: -40...100 °C, Schutzart: IP67
Artikelnummer: 104451
-15 % UVP: 14,95
12,70
Grundpreis: 1 Stück = 12,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
Kabeldurchführungsplatte, Farbe: Lichtgrau RAL 7035, Werkstoff: TPE, Max. 30 Durchführungen (30 x 3...8 mm), Temperaturbereich: -40...100 °C, Schutzart: IP65
Artikelnummer: 104470
-14 % UVP: 9,46
8,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
M25 Membrantülle, Farbe: schwarz, Material: TPE, Durchführungen: 1 x 16 mm, Wandstärke: 1...2 mm, Temperaturbereich: -40...90 °C, Schutzart: IP54
Artikelnummer: 104642
0,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
M32 Membrantülle, Farbe: schwarz, Material: TPE, Durchführungen: 1 x 21 mm, Wandstärke: 1...2 mm, Temperaturbereich: -40...90 °C, Schutzart: IP54
Artikelnummer: 104643
0,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Modulare Kabeldurchführung, Farbe: schwarz, Material: TPE, Durchführungen: 1 x 8...67 mm, Temperaturbereich: -40...90 °C, Schutzart: IP55
Artikelnummer: 104472
-15 % UVP: 43,77
37,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Kabeldurchführungsplatte, Farbe: Lichtgrau RAL 7035, Werkstoff: TPE, Max. 17 Durchführungen (4 x 5...7; 2 x 10...12 mm; 2 x 12...15 mm; 9 x 10...30 mm (10...18/18...26/26...30)), Temperaturbereich: -40...100 °C, Schutzart: IP65
Artikelnummer: 104465
-16 % UVP: 11,84
10,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Kabeldurchführungsplatte, Farbe: Lichtgrau RAL 7035, Werkstoff: TPE, Max. 17 Durchführungen (12 x 3...7 mm; 5 x 2...13 mm), Temperaturbereich: -40...100 °C, Schutzart: IP65
Artikelnummer: 104467
-14 % UVP: 8,86
7,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Kabeldurchführungsplatte, Farbe: Lichtgrau RAL 7035, Werkstoff: TPE, Max. 14 Durchführungen (2 x 24...54; 3 x 14...22 mm; 4 x 14...18 mm; 5 x 10...14 mm), Temperaturbereich: -40...100 °C, Schutzart: IP54
Artikelnummer: 104462
-15 % UVP: 10,10
8,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Kabeldurchführungsplatte, Farbe: Lichtgrau RAL 7035, Werkstoff: TPE, Max. 12 Durchführungen (5 x 3...7; 4 x 5...10 mm; 2 x 7...13 mm; 1 x 9...16 mm), Temperaturbereich: -40...100 °C, Schutzart: IP65
Artikelnummer: 104466
-16 % UVP: 8,33
7,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
M25 Membrantülle, Farbe: grau RAL 7035, Material: TPE, Durchführungen: 1 x 10...14 mm, Wandstärke: 1...5 mm, Temperaturbereich: -40...90 °C, Schutzart: IP67
Artikelnummer: 104635
0,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Kabeldurchführungsplatte, Farbe: Lichtgrau RAL 7035, Werkstoff: TPE, Max. 25 Durchführungen (4 x 5...7 mm; 4 x 8...12 mm; 12 x 10...14 mm; 4 x 14...20 mm; 1 x 20...26 mm), Temperaturbereich: -40...100 °C, Schutzart: IP65, Inkl. Stifte
Artikelnummer: 104459
-15 % UVP: 11,64
9,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager - jetzt kaufen und reservieren
Versand voraussichtlich in 2 Werktagen
Jetzt bestellen oder Verfügbarkeitsalarm aktivieren bzw. Liefertermin unter Tel.: 0800 24 2011 24 (kostenfrei) anfragen.
M20 Membrantülle, Farbe: grau RAL 7035, Material: TPE, Durchführungen: 1 x 7...10 mm, Wandstärke: 1...5 mm, Temperaturbereich: -40...90 °C, Schutzart: IP67
Artikelnummer: 104634
0,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Modulare Kabeldurchführung, Farbe: schwarz, Material: TPE, Durchführungen: 2 x 8...67 mm, Temperaturbereich: -40...90 °C, Schutzart: IP55
Artikelnummer: 104471
-15 % UVP: 62,74
53,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
Modulare Kabeldurchführung, Farbe: schwarz, Material: TPE, Durchführungen: 1 x 3...35 mm, Temperaturbereich: -40...90 °C, Schutzart: IP55
Artikelnummer: 104473
-15 % UVP: 20,80
17,70
Grundpreis: 1 Stück = 17,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute