Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2034 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (389 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (761 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Turbinen-Durchflusssensor
  • Innendurchmesser: 40 mm
  • Linearer Messbereich: 56...566 l/min
  • Messgenauigkeit: 0,5% vom Messwert bei 1-5 cSt
  • Werkstoff in Kontakt mit dem Medium: Edelstahl/Keramik (Wolframcarbid)
  • Viskosität Linearbereich: 1...5 cSt
  • Weitere Viskositäten: 8/12/20 cst
  • Ausgangsmodul: IC-MV-PO mit PNP/NPN
  • Kabellänge: 5 m

Turbinen-Durchflusssensor Metri Measurements IC-LTM-040A-S-S-A-T-S-0-P-R-0

Artikelnummer: 107250
EAN: 4250738126046
Technische Daten

Turbinen-Durchflusssensor

56...566 l/min

flüssige Medien

5 V

30 V

DC

PNP/NPN

250 bar

G 1 1/2 Außengewinde

Edelstahl
Keramik

Edelstahl

-10 °C

55 °C

-40 °C

230 °C

IP65

Erweiterte Artikelbeschreibung
Turbinen-Durchflusssensor Metri Measurements IC-LTM-040A-S-S-A-T-S-0-P-R-0
Der Turbinen-Durchflusssensor IC-LTM-040A von Metri Measurements mit Ausgangsmodul IC-MV-PO bietet einen hohen Standard an Genauigkeit und Zuverlässigkeit bei der kontinuierlichen Durchflussmessung von Flüssigkeiten. Aufgrund der robusten mechanischen Konstruktion kann der Durchflusssensor IC-LTM-040A von Metri oft in Anwendungen mit extremem Drücken und hohen Temperaturen eingesetzt werden. Weitere Ausgangsmodule und Viskositäten sind auf Anfrage möglich.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0