Siemens

Überlastrelais Siemens SIRIUS 3RU2126-4NB0

erweiterte-garantiegratis-versand
Artikelnummer: 101488
EAN: 4011209780972
  • Überlastrelais für Motorschutz
  • 23…28 A
  • Baugröße S0
  • CLASS 10
  • Schraubanschluss
  • Hilfskontakte 1 x Öffner/Schließer
  • Hand-Automatik-Reset
Einloggen und Bewertung schreiben
UVP: 96,40
64,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Versand heute
ccccecsaul
Passendes Zubehör
Einzelaufstellungsträger Siemens SIRIUS 3RU2926-3AA01
1
Einzelaufstellungsträger für 3RU/3RB/3RR, Baugröße S0, Schraubanschluss
Artikelnummer: 101493
UVP: 14,10
9,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute

Technische Daten
Allgemeine Daten

Thermisches Überlastrelais
CLASS 10
3
1 x Öffner/Schließer
S0

Elektrische Daten

23...28 A
28 A
6 kV

Mechanische Daten

45 mm
85 mm
85 mm
Schraubanschluss

Umgebungsbedingungen

-20 °C
60 °C
IP20

Weitere Informationen

ATEX, CCC, CE, CSA, UL

Klassifizierung

27-37-07-03
27-37-15-01
27-37-15-01
EC000106
85364900

Erweiterte Artikelbeschreibung
Überlastrelais Siemens SIRIUS 3RU2126-4NB0
Das thermische Überlastrelais 3RU2126-4NB0 von Siemens wird für den stromabhängigen Überlastschutz im Hauptstromkreis eingesetzt. Dank seines Einstellbereiches von 23…28 A bietet das Überlastrelais 3RU2126-4NB0 der Marke SIRIUS einen optimalen Schutz für Motoren und Anlagen bis 15 kW. Als Hilfskontakte stehen ein Öffner und ein Schließer zur Verfügung. Auf Grund der Baugröße S0 und dem praktischen Schraubanschluss kann das thermische Überlastrelais 3RU2126-4NB0 perfekt in den Verbraucherabzweig integriert werden. Überwachungsrelais werden in allen Bereichen der elektrischen Schaltanlagentechnik eingesetzt.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen