Siemens
  • Überspannungsbegrenzer
  • Varistor 127...240 V AC
  • 150...250 V DC
  • Für Hilfs- und Motorschütze
  • Baugröße S00
Einloggen und Bewertung schreiben

Überspannungsbegrenzer Siemens SIRIUS 3RT2916-1BD00

erweiterte-garantie
Artikelnummer: 101429
EAN: 4011209740280
UVP: 10,60
7,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Versand heute

Technische Daten
Allgemeine Daten

Varistor
S00

Elektrische Daten

127...240 V AC/150...250 V DC

Mechanische Daten

28 mm
46 mm
9 mm

Umgebungsbedingungen

-25 °C
60 °C

Weitere Informationen

UL
GOST
VDE
CSA
DNV GL

Klassifizierung

27-37-12-90
27-37-10-13
27-37-10-13
EC000197
85363010

Erweiterte Artikelbeschreibung
Überspannungsbegrenzer Siemens SIRIUS 3RT2916-1BD00
Der SIRIUS Überspannungsbegrenzer 3RT2916-1BD00 von Siemens arbeitet mit einem Varistor in einem Spannungsbereich von 127…240 V AC/150...250 V DC. Somit ist der Überspannungsbegrenzer 3RT2916-1BD00 die ideale Lösung um Überspannungen an Hilfs- und Leistungsschützen der Baugröße S00 zu unterdrücken. Typische Anwendungsbereiche sind unter anderem Motor- und Anlagensteuerung, Schaltung von Lichtanlagen sowie Vervielfachung von Signalen.
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen