Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2034 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (389 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (761 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Überspannungsschutz
  • Messsignal: 0/4-20 mA
  • 500 mA
  • PFM
  • Profibus PA
  • Foundation Fieldbus
  • Maße: 12 x 90 x 72,5 mm
  • Umgebungstemperatur: -25...80 °C
  • Montage: Tragschiene DIN35
  • ATEX-Zulassung

Überspannungsschutz Endress+Hauser HAW562-8DA

Artikelnummer: 106352
EAN: 4250738122024
Technische Daten

Überspannungsschutzgerät

2

IEC 61643-21:1999-07

Typ 1 P1

L-N; L-PE; N-PE

24 V DC

500 mA

5 kA

10 kA

90 x 12 mm

Tragschiene DIN 35

Schraubanschluss

0,08...2,5 mm²

0,08...4 mm²

-25 °C

80 °C

IP20

Erweiterte Artikelbeschreibung
Überspannungsschutz Endress+Hauser HAW562-8DA
Der Überspannungsableiter HAW562-8DA (HAW562-1035/0) von Endress+Hauser mit ATEX-Zulassung schützt elektronische Bauteile vor Überspannung. Er stellt sicher, dass Überspannungsstöße, die in Signalkabeln, in Kommunikationsleitungen (Feldbussen) und in Stromleitungen auftreten, sicher in den Boden geleitet werden. Die Funktionalität des zu schützenden Senders oder der zu schützenden Elektronikkomponente wird nicht beeinträchtigt. Eingesetzt wird der Überspannungsableiter HAW562-8DA (HAW562-1035/0) unter anderem in der chemischen, pharmazeutischen, Wasser & Abwasser-, oder Nahrungsmittelindustrie. Die Montage erfolgt auf einer Tragschiene.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0