• Tragbares Ultraschall-Duchfluss- und Wärmemessgerät
  • Energiezähler
  • BTU-Zähler
  • Medium: Wasser/Glykol/ Schmieröl/Diesel/Freon/andere Flüssigkeit
  • Messbereich: 0,1...20 m/s
  • Messgenauigkeit Rohre >DN 75: ± 0,5...2 %
  • Messgenauigkeit Rohre DN 13...75: ± 3 %
  • Reproduzierbarkeit: max. 0,5 %
  • Prozesstemperaturbereich: -20...85 °C
  • Spannungsart: Batterie 5-zellig NiMH
  • Betriebszeit: 20 Stunden
  • Aufladezeit: 6,5 Std
  • Spannungsversorgung: 9...24 V DC
  • Netzteil Spannung: 90...264 V AC
  • Digitale Ausgänge: Impuls
  • Analoge Ausgänge: 4-20 mA/0-20 mA/0-16 mA
  • Datenlogger Datenpunkte: 198 k
  • Datenlogger Erfassungsintervall: 5 s...1 Std
  • Schnittstellen: USB
  • Schutzart: IP54
  • Rohrdurchmesser: 13...2.000 mm
  • Maße (B x H x T): 264 x 168 x 50 mm
  • Displaygröße: 127 x 34 mm

Ultraschall-Durchfluss- und Wärmemessgerät GF PF330 V2 A+B HM - 159300368

Artikelnummer: 106737
EAN: 7613185814619
Passendes Zubehör
Technische Daten

Ultraschall-Durchfluss- und Wärmemesser

0,1...20 m/s

20 m/s

0,5 s

Taster

flüssige Medien

9 V

24 V

DC

Clamp-on

13...2000 mm

ABS
Edelstahl (316L)
Kupfer
PVC-C
Baustahl
Eisen
PVC-U
PVDF-SYGEF
PE-ELGEF
PP-PROGEF
PB-INSTAFLEX

ABS

0 °C

50 °C

-20 °C

85 °C

IP54

USB

UL
CE
RoHS
cUL
CB Scheme
TÜV

Erweiterte Artikelbeschreibung
Ultraschall-Durchfluss- und Wärmemessgerät GF PF330 V2 A+B HM - 159300368
Das tragbare Ultraschall-Durchfluss- und Wärmemessgerät PF330 V2 A+B HM - 159300368 von GF sorgt für die einfache Messung des Durchflusses von Wasser in einem Messbereich von 0,1 bis 20 m/s. Messungen können dabei an PVDF-ABS, PVC, PP, PE, PB-Instaflex, Eisen und Stahlrohren durchgeführt werden. Es ist also mit fast allen Rohrtypen kompatibel. Das Rohr sollte einen Durchmesser von 13 bis 2.000 mm besitzen. Die drei digitalen (Impuls) Ausgänge und der analoge Ausgang (4-20 mA) ermöglichen eine zuverlässige Prozessüberwachung. Mit dem „Clamp-On“ System lässt sich der Sensor in laufende Prozesse einbinden, ohne die Rohrleitung zu öffnen. Er besitzt zwei Pt100-Temperatursensoren, um die Energie eines Wärmeaustauschs zu berechnen. Das Durchfluss- und Wärmemessgerät PF330 V2 A+B HM - 159300368 ist kompakt, robust und zuverlässig. Mit dem großen grafischen Display lassen sich die Messergebnisse direkt vor Ort anzeigen oder zur weiteren Analyse an einen PC exportieren. Durch seine kompakte Masse und sein niedriges Gewicht eignet er sich hervorragend für mobile Messungen.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0