• Tragbares Ultraschall-Durchflussmessgerät
  • Medium: Wasser/Glykol/ Schmieröl/Diesel/Freon/andere Flüssigkeit
  • Messbereich: 0,1...20 m/s
  • Messgenauigkeit Rohre >DN 75: ± 0,5...2 %
  • Messgenauigkeit Rohre DN 13...75: ± 3 %
  • Reproduzierbarkeit: max. 0,5 %
  • Prozesstemperaturbereich: -20...135 °C
  • Spannungsart: Batterie 5-zellig NiMH
  • Betriebszeit: 20 Stunden
  • Aufladezeit: 6,5 Std
  • Spannungsversorgung: 9...24 V DC
  • Netzteil Spannung: 90...264 V AC
  • Digitale Ausgänge: Impuls
  • Analoge Ausgänge: 4-20 mA/0-20 mA/0-16 mA
  • Schutzart: IP54
  • Rohrdurchmesser: 13...2.000 mm
  • Maße (B x H x T): 264 x 168 x 50 mm
  • Displaygröße: 127 x 34 mm

Ultraschall-Durchflussmessgerät GF PF220 V2 A+B - 159300362

Artikelnummer: 106735
EAN: 7613185814558
Passendes Zubehör
Technische Daten

Ultraschall-Durchflussmesser

0,1...20 m/s

20 m/s

0,5 s

Taster

flüssige Medien

9 V

24 V

DC

Clamp-on

13...2000 mm

ABS
Edelstahl (316L)
Kupfer
PVC-C
Baustahl
Eisen
PVC-U
PVDF-SYGEF
PE-ELGEF
PP-PROGEF
PB-INSTAFLEX

ABS

-20 °C

50 °C

-20 °C

135 °C

IP54

UL
CE
RoHS
cUL
CB Scheme
TÜV

Erweiterte Artikelbeschreibung
Ultraschall-Durchflussmessgerät GF PF220 V2 A+B - 159300362
Das tragbare Ultraschall-Durchflussmessgerät PF220 V2 A+B - 159300362 von GF sorgt für die einfache Messung des Durchflusses von Wasser in einem Messbereich von 0,1 bis 20 m/s. Messungen können dabei an PVDF-ABS, PVC, PP, PE, PB-Instaflex, Eisen und Stahlrohren durchgeführt werden. Es ist also mit fast allen Rohrtypen kompatibel. Das Rohr sollte einen Durchmesser von 13 bis 2.000 mm besitzen. Die drei digitalen (Impuls) Ausgänge und der analoge (4 bis 20 mA) Ausgang ermöglichen eine zuverlässige Prozessüberwachung. Mit dem „Clamp-On“ System lässt sich der Sensor in laufende Prozesse einbinden, ohne die Rohrleitung zu öffnen. Das Durchflussmessgerät PF220 V2 A+B - 159300362 ist kompakt, robust und zuverlässig. Mit dem großen grafischen Display lassen sich die Messergebnisse direkt vor Ort anzeigen. Durch seine kompakte Masse und sein niedriges Gewicht eignet er sich hervorragend für mobile Messungen.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0