• Ultraschall-Durchflussmessgerät
  • Clamp-On Design zur Wandmontage
  • Medium: Wasser
  • Messbereich: 0,1...10 m/s
  • Messgenauigkeit: ± 3 %
  • Reproduzierbarkeit: 0,5 %
  • Prozesstemperaturbereich: 0...85 °C
  • Spannungsversorgung: 12...24 V AC/DC
  • Digitale Ausgänge: Impuls
  • Analoge Ausgänge: 4-20 mA
  • Schnittstellen: MODBUS-RTU
  • Schutzart: IP54
  • Rohrdurchmesser: 22...115 mm
  • Maße (B x H x T): 48 x 250 x 90 mm
  • Displaygröße: 83 x 18,6 mm

Ultraschall-Durchflussmessgerät GF U1000 V2 WM - 159300312

Artikelnummer: 106749
EAN: 7613185814992
Passendes Zubehör
Technische Daten

Ultraschall-Durchflussmesser

0,1...10 m/s

10 m/s

0,5 s

Taster

Wasser

12 V

24 V

AC/DC

Clamp-on

22...115 mm

ABS
PVDF
Edelstahl (316L)
PE
PVC-C
PB
Baustahl
Eisen
PVC-U

PC

0 °C

50 °C

0 °C

85 °C

IP54

Modbus

UL
CE
RoHS

Erweiterte Artikelbeschreibung
Ultraschall-Durchflussmessgerät GF U1000 V2 WM - 159300312
Das Ultraschall-Durchflussmessgerät U1000 V2 WM - 159300312 von GF sorgt für die berührungslose Messung des Durchflusses von Wasser in einem Messbereich von 0,1 bis 10 m/s. Er ist für die permanente Installation und speziell auf reines Wasser ausgelegt. Der digitale (Impuls), der analoge (4-20 mA) Ausgang und die Modbus-RTU Schnittstelle ermöglichen eine zuverlässige Prozessüberwachung. Mit dem „Clamp-On“ System lässt sich der Sensor in laufende Prozesse einbinden, ohne die Rohrleitung zu öffnen. Das Durchflussmessgerät U1000 V2 WM - 159300312 ist kompakt, robust und zuverlässig und lässt sich sehr einfach installieren. Es sind keinerlei Fachkenntnisse erforderlich. Einfach auf das Rohr Ihrer Wahl mit den im Lieferumfang befindlichen Edelstahl-Rohrschellen anbringen, mit Strom versorgen und den Rohrdurchmesser eingeben. Das Rohr sollte einen Durchmesser von 22 bis 115 mm besitzen. Dabei kann das Gerät an PVDF-ABS, PVC, PP, PE, PB-Instaflex, Metall und Stahlrohren abgebracht werden. Es ist also mit fast allen Rohrtypen kompatibel.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0