Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2031 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (390 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (761 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Ultraschall-Füllstandtransmitter
  • Messbereich: Flüssigkeiten 0,25...5 m/Schüttgut 0,25...2 m
  • Anzeige: Hüllkurvendarstellung vor Ort
  • Ausgang: 4-20 mA
  • 2-Leiter
  • Spannungsversorgung: 14...35 V DC
  • Prozessanschluss: G 1 1/2
  • Prozessdruckbereich: 0,7...3 bar
  • Prozesstemperaturbereich: -20...60 °C
  • Schutzart: IP68
  • Anschluss: M20 Kabelverschraubung

Ultraschall-Füllstandtransmitter Endress+Hauser Prosonic T FMU30-AAHEAAGGF

Artikelnummer: 106167
EAN: 4250738120327
Passendes Zubehör
Technische Daten

Elektronischer Füllstandsensor

Ultraschall - Time of Flight

Flüssigkeiten 0,25...5 m
Schüttgut 0,25...2 m

Tasten

für Flüssigkeiten und Schüttgüter

± 3 %

14 V

35 V

DC

analog

4-20 mA

0,7...3 bar

G 1 1/2 Gewinde ISO228

PP, PC, EPDM

PBT-FR

-20 °C

60 °C

-20 °C

60 °C

IP66/IP68

Erweiterte Artikelbeschreibung
Ultraschall-Füllstandtransmitter Endress+Hauser Prosonic T FMU30-AAHEAAGGF
Der Prosonic T FMU30-AAHEAAGGF (FMU30-1020/0) von Endress+Hauser ist ein kompakter Ultraschall-Füllstandtransmitter für die berührungslosen Messung von Flüssigkeiten, Pasten und Schüttgütern z.B. in Lade-, Lager- und Puffertanks in einem Messbereich von 0,25 bis 2 bzw. 5 m je nach Medium. Der FMU30 bietet bewährte Software-Algorithmen. Alle Warn- und Alarmmeldungen werden im vierzeiligen Klartext-Display angezeigt und garantieren die schnelle Problembehebung. Die Hüllkurve ist ebenso auf dem Display ersichtlich. Da die Analyseergebnisse direkt vor Ort angezeigt werden ist eine schnelle und exakte Fehlerdiagnose möglich. Angeschlossen wird der Ultraschall-Füllstandtransmitter Prosonic T FMU30-AAHEAAGGF mit einem anlogen Ausgang (4-20 mA) und Prozessanschluss G 1 1/2 über eine M20 Kabelverschraubung.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0