Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2034 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (389 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (761 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Ganzmetall-Ultraschallsensor
  • Gewindebauform
  • Ausgänge: 2 x PNP/NPN
  • Kommunikationsschnittstelle: IO-Link
  • Reichweite: 250...2.500 mm
  • Abmessungen: M30 x 1,5/Länge 103 mm
  • Schutzart: IP65/IP67/IP68/IP69K
  • Betriebsspannung: 10-30 V DC
  • Umgebungstemperatur: -10...60 °C
  • Elektrischer Anschluss: M12-Steckverbindung

Ultraschallsensor ifm electronic UIT300

Artikelnummer: 107608
EAN: 4021179331340
Technische Daten

Ultraschallsensor

UIT

250 mm

2500 mm

zylindrisch mit Gewinde

112 kHz

IO-Link

Näherungsschalter/Reflexionstaster

10 V

30 V

DC

2 x PNP/NPN

100 mA

2 x Öffner/Schließer progr.

10 Hz

ja

ja

M16 x 1,5

103 mm

Stecker M12 (4-polig)

Edelstahl (1.4404)

PUR

-10 °C

60 °C

IP65/IP67/IP68/IP69K

Fabrikautomation
Prozessautomation

IO-Link

CE
EAC
UKCA

Ganzmetall-Gehäuse

Erweiterte Artikelbeschreibung
Ultraschallsensor ifm electronic UIT300
Der Ganzmetall-Ultraschallsensor UIT300 von ifm electronic ist für die Füllstandüberwachung und Objektdetektion geeignet. Das Ganzmetallgehäuse schützt den Sensor vor aggressiven und rauen Prozess- und Umgebungsbedingungen. Der Ultraschallsensor UIT300 verfügt über zwei Schaltausgänge und eine Reichweite bis 2.500 mm. Über IO-Link lässt sich der Messwert digital übertragen und der Schaltausgang bequem programmieren.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0