• Universelle Prozessanzeige
  • Funktionen: Temperaturregelung
  • Eingänge: 1 für Thermoelemente Typ J/K/T/N/R/S/B/E RTD Pt100 und linear 0-20 mA/4-20 mA/0-50 mV/0-5 V/0-10 V
  • Ausgänge: 2x Relais
  • Spannungsversorgung: 100...240 V AC/ DC
  • Anzeige: LED 2 x 4-stellig
  • Umgebungstemperatur: 0...50 °C
  • Schutzart: IP65 Front/IP20 Gehäuse
  • Montage: Schalttafeleinbau (Tafelausschnitt 45,5 x 45,5 mm)

Universelle Prozessanzeige NOVUS N1040i - RR - 8104220100

Artikelnummer: 110585
EAN: 7898427134728
Technische Daten

Prozessanzeige

LED-Anzeige (2 x 4-stellig)

4-20 mA
Pt100
Thermoelement Typ K
Thermoelement Typ J
Thermoelement Typ T
Thermoelement Typ S
Thermoelement Typ E
Thermoelement Typ N
Thermoelement Typ R
Thermoelement Typ B
0-10 V DC
Thermoelement Typ L
0-50 mV

2 Relais

12...24 V DC

48 mm

48 mm

80 mm

Schalttafeleinbau

0 °C

50 °C

USB

CE

Erweiterte Artikelbeschreibung
Universelle Prozessanzeige NOVUS N1040i - RR - 8104220100
Die universelle Prozessanzeige N1040i - RR - 8104220100 von NOVUS mit USB 2.0 gewährleistet durch ihre schnelle Abtastrate die zuverlässige Anzeige und Reaktion auf schnelle Prozessdynamiken und wertet Signale von Pt100-Sensoren, Thermoelementen des Typs J, K, T, N, R, S, B und E sowie analoge Signale aus. Die kompakte Bauweise des Temperaturreglers N1040i - RR - 8104220100 mit abnehmbaren Kabelanschlussblock ermöglicht eine einfache Installation auf engem Raum. Der Universelle Prozessanzeige wird über Schraubklemmen angeschlossen und ist für den Einbau in eine Schalttafel konzipiert.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0