Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2034 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (389 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (761 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Universelle Prozessanzeiger
  • Eingänge: Eingänge: 1 x Analog / 2x Digital
  • Ausgänge: 2 x Relais
  • Retransmission 4-20 mA / 0-10 V
  • 24-VDC-Sensor-Versorgung
  • Anzeige: LED-Display
  • Schnittstelle: RS485 Modbus
  • Spannungsversorgung: 85...270 V AC
  • Maße: 1/8 DIN
  • Schutzart: IP65 Front/IP20 Gehäuse
  • Montage: Schalttafeleinbau

Universelle Prozessanzeige Selec PIC153-P-C-1

Artikelnummer: 110713
EAN: 4250738162020
Technische Daten

Prozessanzeige

LED-Anzeige (5-stellig/rot)

2 x Relais
4-20 mA
0-10 V

85...270 V AC/DC

universal
digital

96 mm

48 mm

96 x 48 mm

Schalttafeleinbau

RS485

ABS
PC

0 °C

50 °C

Gehäuse IP30/Front IP65

RS-485

UL
CE

Erweiterte Artikelbeschreibung
Universelle Prozessanzeige Selec PIC153-P-C-1
Der Prozessanzeiger PIC153-P-C-1 von Selec bietet eine zuverlässige Auswertung von Prozesssignalen mit einem universellen Eingang und zwei digitalen Eingängen. Ausgänge für zwei Alarme (Relais), ein Retransmissionsausgang sowie eine 24VDC Sensorversorgung ermöglichen vielseitige Anwendungsfälle. Dank RS485-Schnittstelle (Modbus) und Versorgungsspannung von 85...270V AC eignet sich der Prozessanzeiger PIC153-P-C-1 von Selec optimal für den Einbau im 1/8 DIN-Format und den Einsatz in komplexen Steuerungsumgebungen.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0