• USB HART Modem
  • Kommunikationsbox
  • Unterstützung für FieldCare-Software
  • Zum Anschluss an eigensichere Stromkreise (4-20 mA)
  • USB/HART-Schnittstelle
  • ATEX-Zulassung

USB HART Modem Endress+Hauser Commubox FXA195-G1

Artikelnummer: 106327
EAN: 4250738121775
Technische Daten

HART Modem

USB: 5 V DC

HART

-20 °C

50 °C

HART
USB

ATEX
CE
UKCA

Erweiterte Artikelbeschreibung
USB HART Modem Endress+Hauser Commubox FXA195-G1
Die Kommunikationsbox FXA195-G1 von Endress+Hauser ist ein USB-HART-Modem, das HART-protokollierte, eigensichere Messgeräte mit der USB-HART-Schnittstelle eines Windows-Systems verbindet. Dies ermöglicht die Fernsteuerung der Sender mit Hilfe der Endress+Hauser FieldCare-Software. Die Commubox FXA195-G1 wird über die USB-HART-Schnittstelle mit Strom versorgt und dient der Ferninbetriebnahme von Feldgeräten direkt aus dem Kontrollraum oder innerhalb der Stromschleife.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0