• VDE-isolierter Kreuzschlitzschraubendreher
  • Typ Pozidriv
  • Größe: PZ 2 x 100 mm
  • Mit Lasertip-Spitze
  • "Take it easy" Farbkennzeichnung
  • Für sicheres Arbeiten bis 1.000 V

VDE-isolierter Kreuzschlitzschraubendreher Wera 165i PZ 2 x 100 mm - 05006164001

Artikelnummer: 104789
EAN: 4013288029843
Technische Daten

Schraubendreher

ja

Kreuzschlitz (Pozidriv)

PZ2

100 mm

Erweiterte Artikelbeschreibung
VDE-isolierter Kreuzschlitzschraubendreher Wera 165i PZ 2 x 100 mm - 05006164001
Der VDE-isolierte Kreuzschlitzschraubendreher 165i PZ 2 x 100 mm - 05006164001 von Wera mit Sechskantabrollschutz verfügt über harte und weiche Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und Drehmomentübertragungen. Die "Take it easy" Farbkennzeichnung auf dem mehrkomponentigem Kraftform Plus Griff gewährleistet ein schnelles Finden des richtigen Werkzeugs, auch in vollen Werzeugtaschen. Der Kreuzschlitzschraubendreher 165 i PZ VDE mit einer Größe von PZ 2 x 100 mm ist geeignet für sicheres Arbeiten bei zulässigen Spannungen bis 1.000 V und hält auch extremen Einsatzbedingungen bis -40 °C stand. Die Lasertip-Spitze verhindert ein Abrutschen des Schraubendrehers von den Schraubelementen.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0