• VDE-isolierter Kreuzschlitzschraubendreher für PlusMinus-Schrauben
  • Typ Pozidriv
  • Mit reduziertem Klingendurchmesser
  • # 2 x 100 mm
  • "Take it easy" Farbkennzeichnung
  • Für sicheres Arbeiten bis 1.000 V

VDE-isolierter Kreuzschlitzschraubendreher Wera 165iS PZ/S # 2 x 100 mm - 05006466001

Artikelnummer: 104801
EAN: 4013288160287
Technische Daten

Schraubendreher

ja

Kreuzschlitz (Pozidriv)

# 2

100 mm

Erweiterte Artikelbeschreibung
VDE-isolierter Kreuzschlitzschraubendreher Wera 165iS PZ/S # 2 x 100 mm - 05006466001
Der VDE-isolierte Kreuzschlitzschraubendreher (Pozidriv) 165iS PZ/S # 2 x 100 mm - 05006466001 von Wera für PlusMinus-Schrauben verfügt über harte und weiche Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und Drehmomentübertragungen sowie einen Sechskantabrollschutz. Die "Take it easy" Farbkennzeichnung auf dem mehrkomponentigem Kraftform Plus Griff gewährleistet ein schnelles Finden des richtigen Werkzeugs, auch in vollen Werzeugtaschen.

Der Kreuzschlitzschraubendreher 165iS PZ/S mit einer Größe von # 2 x 100 mm mm ist geeignet für sicheres Arbeiten bei zulässigen Spannungen bis 1.000 V und hält auch extremen Einsatzbedingungen bis -40 °C stand. Durch den reduzierten Klingendurchmesser mit integrierter Schutzisolation können auch tieferliegende Schraubelemente spielend leicht erreicht werden.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0