• VDE-isolierter Schlitzschraubendreher
  • Konische Schneide
  • 0,4 x 2,5 x 80 mm
  • Mit "Take it easy" Farbkennzeichnung
  • Für sicheres Arbeiten bis 1.000 V

VDE-isolierter Schlitzschraubendreher Wera 160i 0,4 x 2,5 x 80 mm - 05006100001

Artikelnummer: 104779
EAN: 4013288027221
Technische Daten

Schraubendreher

ja

Schlitz

0,4/2,5

80 mm

Erweiterte Artikelbeschreibung
VDE-isolierter Schlitzschraubendreher Wera 160i 0,4 x 2,5 x 80 mm - 05006100001
Der VDE-isolierte Schlitzschraubendreher 160i 0,4 x 2,5 x 80 mm - 05004356001 von Wera mit Sechskantabrollschutz verfügt über harte und weiche Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und Drehmomentübertragungen. Die "Take it easy" Farbkennzeichnung auf dem mehrkomponentigem Kraftform Plus Griff gewährleistet ein schnelles Finden des richtigen Werkzeugs, auch in vollen Werzeugtaschen. Der Schlitzschraubendreher 160 i VDE mit den Klingenmaßen 0,4 x 2,5 x 80 mm ist geeignet für sicheres Arbeiten bei zulässigen Spannungen bis 1.000 V und hält auch extremen Einsatzbedingungen bis -40 °C stand.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0