• VDE-isolierter Schlitzschraubendreher
  • Konische Schneide
  • 0,5 x 3 x 100 mm
  • Mit "Take it easy" Farbkennzeichnung
  • Für sicheres Arbeiten bis 1.000 V

VDE-isolierter Schlitzschraubendreher Wera 160i 0,5 x 3,0 x 100 mm - 05006105001

Artikelnummer: 104780
EAN: 4013288027238
Technische Daten

Schraubendreher

ja

Schlitz

0,5/3

100 mm

Erweiterte Artikelbeschreibung
VDE-isolierter Schlitzschraubendreher Wera 160i 0,5 x 3,0 x 100 mm - 05006105001
Der VDE-isolierte Schlitzschraubendreher 160i 0,5 x 3,0 x 100 mm - 05006105001 von Wera mit Sechskantabrollschutz verfügt über harte und weiche Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und Drehmomentübertragungen. Die "Take it easy" Farbkennzeichnung auf dem mehrkomponentigem Kraftform Plus Griff gewährleistet ein schnelles Finden des richtigen Werkzeugs, auch in vollen Werzeugtaschen. Der Schlitzschraubendreher 160 i VDE mit den Klingenmaßen 0,5 x 3 x 100 mm ist geeignet für sicheres Arbeiten bei zulässigen Spannungen bis 1.000 V und hält auch extremen Einsatzbedingungen bis -40 °C stand.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0